Pistola de aplicação a bateria AKP 18-A-600
Pistola de aplicação com bateria AKP 18
PISTOLA DE APLICAÇÃO A BATERIAS AKP 18-A
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Potência de aplicação extremamente elevada e tempo de funcionamento prolongado por carga de bateria
Bateria de iões de lítio de 18 V/2 Ah de elevado desempenho.
Evita bloqueios do motor na eventualidade de material endurecido
Engrenagem em metal resistente e proteção contra sobrecarga.
Mais fácil de utilizar com conjunto de conversão
Adequada para cartuchos de 310 ml e sacos de 400 ml e 600 ml como padrão. O conjunto de conversão permite o corte do tubo para maior comodidade.
Evita o pingar do vedante/cola
Retorno automático do veio.
Controlo de velocidade variável
A velocidade de aplicação pode ser controlada utilizando a roda de ajuste da velocidade ou o interruptor de aceleração.
Visor do estado da carga na bateria
O estado da carga da bateria está sempre visível.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Para aplicação de cola para para-brisas em oficinas automóveis e tarefas de vedação em estaleiros de obras.
Tensão nominal | 18 V/CC |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 2 Ah |
Força de prensagem | 4500 N |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 2,3 kg |
PLACA DE PRESSÃO
SP-TLBAG-F. AKP
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!